| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00088515 Herst.-Nr.: GR25X35X4-C EAN/GTIN: 4054364793579 |
| |
|
| | |
| Dichtringe GR, NBR-Elastomer, einlippig, Stahlarmierung außen. • Innendurchmesser: 25 mm • Außendurchmesser: 35 mm • Breite: 4 mm • Bauform: GR • Werkstoff: NBR Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 35,09 | Bauform: | GR | Baureihe: | GR.. | Breite in mm: | 4 | eClass51: | 23070801 | eClass61: | 23071701 | eClass71: | 23071701 | Innendurchmesser in mm: | 24 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | NBR | UNSPSC131: | 31161818 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,36* | € 3,43* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,5215* | € 3,5115* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,7127* | € 4,0524* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,83432* | € 4,11432* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,29* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|