Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD45X52X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD45X52X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
SD45X52X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
Artikel-Nr.:
     2302-A00088853
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD45X52X4-A
EAN/GTIN:
     4054364122706
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtringe SD, Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig. • Innendurchmesser: 45 mm • Außendurchmesser: 52 mm • Breite: 4 mm • Bauform: SD
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52,52
Bauform:
SD
Baureihe:
SD..
Breite in mm:
4
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
44
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
Polyamid/PU-Elastomer
UNSPSC131:
31161818
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,2972*
€ 1,9272*
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,22*
4 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,29*
1 Tag
97
1
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,48*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 1,80369*
€ 2,66369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66369*
€ 3,16979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52369*
€ 3,00319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46369*
€ 2,93179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23369*
€ 2,65809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00369*
€ 2,38439
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80369*
€ 2,14639
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.