Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFKL52-SF-(136-130) INA Kompakt-Laufwagen LFKL..-SF spielfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00089392
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFKL52-SF-(136-130)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Laufwagen
kugelführungswagen ina
laufwagen
Laufwagen LFKL..-SF, Kompakt-Laufwagen, spielfrei, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
130
Breite in mm:
130
eClass51:
23300203
eClass61:
23300203
eClass71:
23300203
Höhe in mm:
46,1
Innendurchmesser in mm:
46,1
Länge in mm:
136
UNSPSC131:
26111506
Weitere Suchbegriffe: laufwagen lfl 52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,3818*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,8718*
€ 222,3774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,3418*
€ 220,5567
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,3218*
€ 208,6329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,3818*
€ 197,9943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,3818*
€ 177,7643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.