| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00089896 Herst.-Nr.: HS7009-E-T-P4S-UL EAN/GTIN: 4012801738101 |
| |
|
| | |
| Spindellager HS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 75 | Baureihe: | HS70.. | Breite in mm: | 16 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Hochgeschwindigkeits-Spindellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,87* | € 135,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 122,62* | € 136,20* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 124,374* | € 137,854* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 122,71* | € 139,99* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 126,82* | € 140,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|