Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D8M-1040-30 optibelt Zahnriemen OMEGA D, doppelt verzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D8M-1040-30 optibelt Zahnriemen OMEGA D, doppelt verzahnt
D8M-1040-30 optibelt Zahnriemen OMEGA D, doppelt verzahnt
D8M-1040-30 optibelt Zahnriemen OMEGA D, doppelt verzahnt
Artikel-Nr.:
     2302-A00091403
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     D8M-1040-30
EAN/GTIN:
     4014486068986
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Optibelt OMEGA D Zahnriemen, doppelt verzahnt, Profil D8M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Breite in mm:
30
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
7,73
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, doppelt verzahnt
Länge in mm:
1.040
Profil:
D8M
Teilung in mm:
8
Wirklänge in mm:
1.040
Zähne (Z):
130
UNSPSC131:
26111802
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 95,98*
€ 118,32*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 97,9724*
€ 120,7524*
1
Frei Haus
ab € 122,99*
€ 150,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 120,55*
€ 151,68*
1
Frei Haus
ab € 156,05*
€ 202,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,7524*
€ 143,6954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,1424*
€ 142,9695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,1124*
€ 136,9838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,8224*
€ 129,4987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,9724*
€ 116,5872
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.