Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXL-1120-025 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXL-1120-025 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
MXL-1120-025 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
MXL-1120-025 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00091790
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     MXL-1120-025
EAN/GTIN:
     4014486072877
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil MXL. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
6,35
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
1,14
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
284,48
Profil:
MXL
Teilung in mm:
2,032
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
284,48
Zähne (Z):
140
Winkel:
40°
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 1,6833*
€ 2,5433*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,60*
€ 3,19*
ab € 2,05*
€ 3,05*
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,88*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5433*
€ 3,0265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4233*
€ 2,8837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3833*
€ 2,8361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2033*
€ 2,6219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1033*
€ 2,5029
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6833*
€ 2,0031
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.