| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2302-A00091813 Herst.-Nr.: MXL-1136-012 EAN/GTIN: 4014486072914 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Optibelt ZR Zahnriemen, Profil MXL. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Baureihe: | optibelt ZR | Breite in mm: | 3,175 | eClass51: | 23170205 | eClass61: | 23170205 | eClass71: | 23170205 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +100°C | Höhe in mm: | 1,14 | Kurzbezeichnung: | Zahnriemen, zöllig | Länge in mm: | 288,54 | Profil: | MXL | Teilung in mm: | 2,032 | Werkstoff: | Chloropren mit Glasfaserzugstrang | Wirklänge in mm: | 288,54 | Zähne (Z): | 142 | Winkel: | 40° | UNSPSC131: | 26111802 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |