| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00091860 Herst.-Nr.: 11M-1000-WR La EAN/GTIN: 4014486097146 |
| |
|
| | |
| Optibelt WR Weitwinkelriemen aus Polyurethan, Winkel 60°, Profil 11M. Weitere Informationen: | | Aussenlänge in mm: | 1.000 | Baureihe: | optibelt WR | Breite in mm: | 11 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Höhe in mm: | 7 | Kurzbezeichnung: | Weitwinkelriemen | Profil: | 11M | Werkstoff: | Polyurethan mit Polyester-Zugstrang | Winkel: | 60° | UNSPSC131: | 26111801 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,87* | € 61,79* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 49,76* | € 74,93* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 59,02* | € 76,11* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 118,34* | € 146,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|