Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11M-1320-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11M-1320-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan
11M-1320-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan
11M-1320-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan
Artikel-Nr.:
     2302-A00091869
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     11M-1320-WR La
EAN/GTIN:
     4014486097245
Suchbegriffe:
Weitwinkelkeilriemen
Weitwinkelriemen
Optibelt WR Weitwinkelriemen aus Polyurethan, Winkel 60°, Profil 11M.
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.320
Baureihe:
optibelt WR
Breite in mm:
11
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Höhe in mm:
7
Kurzbezeichnung:
Weitwinkelriemen
Profil:
11M
Werkstoff:
Polyurethan mit Polyester-Zugstrang
Winkel:
60°
UNSPSC131:
26111801
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,37*
€ 68,89*
1
€ 6,90*
ab € 47,61*
€ 70,28*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 84,24*
1
€ 3,19*
ab € 68,80*
€ 86,24*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 137,14*
€ 162,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.