Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11M-1500-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11M-1500-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan
11M-1500-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan
11M-1500-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan
Artikel-Nr.:
     2302-A00091873
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     11M-1500-WR La
EAN/GTIN:
     4014486097283
Suchbegriffe:
Weitwinkelkeilriemen
Weitwinkelriemen
weitwinkelriemen 11m 1500
weitwinkelriemen 11m
Optibelt WR Weitwinkelriemen aus Polyurethan, Winkel 60°, Profil 11M.
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt WR
Breite in mm:
11
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Kurzbezeichnung:
Weitwinkelriemen
UNSPSC131:
26111801
Werkstoff:
Polyurethan mit Polyester-Zugstrang
Höhe in mm:
7
Profil:
11M
Winkel:
60°
Aussenlänge in mm:
1.500
Weitere Suchbegriffe: 11M-1500-WR La, OPTIBELT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 74,96*
1
€ 6,90*
ab € 52,12*
€ 76,98*
1
€ 3,19*
ab € 74,89*
€ 95,84*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 104,70*
€ 131,43*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.