Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T10-1100-12 optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA) metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T10-1100-12 optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA) metrisch
T10-1100-12 optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA) metrisch
T10-1100-12 optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA) metrisch
Artikel-Nr.:
     2302-A00092162
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     T10-1100-12
EAN/GTIN:
     4014486386318
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Optibelt ALPHA TORQUE Zahnriemen, metrisch, Profil T10. Der optibelt ALPHA TORQUE wird mit einem abriebbeständigen Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A ausgestattet. Die für Polyurethan gute Ölbeständigkeit gehört ebenso zu seinen Grundmerkmalen wie eine gewisse Beständigkeit gegenüber Säuren und alkalischen Lösungen. Der optibelt ALPHA TORQUE kann mit Zugträgern wie Stahl, hochflexiblem Stahl, rostfreiem Edelstahl, Aramid, Polyester und Vectran für unterschiedlichste Aufgabenbereiche ausgerüstet werden. • gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit • große Auswahl an Zugträgermaterialien • schnelle Verfügbarkeit • Stahlzugstrang • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ALPHA TORQUE
Breite in mm:
12
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +80°C
Höhe in mm:
4,5
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.100
Profil:
T10
Teilung in mm:
10
Werkstoff:
Polyurethan mit Stahlzugstrang
Wirklänge in mm:
1.100
Zähne (Z):
110
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,1628*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,2628*
€ 31,2527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,0928*
€ 31,0504
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,7228*
€ 28,2301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,8828*
€ 27,2305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,5328*
€ 26,814
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,1628*
€ 21,6137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.