| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00092399 Herst.-Nr.: H-1400-200 EAN/GTIN: 4014486005448 |
| |
|
| | |
| Optibelt ZR Zahnriemen, Profil H. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C Weitere Informationen: | | Baureihe: | optibelt ZR | Breite in mm: | 50,8 | eClass51: | 23170205 | eClass61: | 23170205 | eClass71: | 23170205 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +100°C | Höhe in mm: | 4 | Kurzbezeichnung: | Zahnriemen, zöllig | Länge in mm: | 3.556 | Profil: | H | Teilung in mm: | 12,7 | Werkstoff: | Chloropren mit Glasfaserzugstrang | Wirklänge in mm: | 3.556 | Zähne (Z): | 280 | Winkel: | 40° | UNSPSC131: | 26111802 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 94,1283* | € 116,6383* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,85* | € 119,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,93* | € 140,96* | | | | | 45 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 146,06* | € 180,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,01* | € 189,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|