Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-150-15 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M-150-15 optibelt Zahnriemen OMEGA
3M-150-15 optibelt Zahnriemen OMEGA
3M-150-15 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00092494
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3M-150-15
EAN/GTIN:
     4014486039153
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 3M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
15
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
2,3
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
150
Profil:
3M
Teilung in mm:
3
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
150
Zähne (Z):
50
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,28*
€ 6,49*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 4,4708*
€ 6,5208*
€ 3,19*
ab € 5,55*
€ 8,08*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5208*
€ 7,7598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3908*
€ 7,6051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1008*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8808*
€ 6,9982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5108*
€ 6,5579
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4708*
€ 5,3203
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.