Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5M-1595-15 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5M-1595-15 optibelt Zahnriemen OMEGA
5M-1595-15 optibelt Zahnriemen OMEGA
5M-1595-15 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00092544
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5M-1595-15
EAN/GTIN:
     4014486048988
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 5M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
15
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
3,4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.595
Profil:
5M
Teilung in mm:
5
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
1.595
Zähne (Z):
319
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 19,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,41*
€ 19,84*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 13,8452*
€ 19,8852*
€ 3,19*
ab € 17,30*
€ 24,83*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,8852*
€ 23,6634
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,8652*
€ 23,6396
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,2052*
€ 21,6642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,4352*
€ 20,7479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,2352*
€ 20,5099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,8452*
€ 16,4758
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.