| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00092629 Herst.-Nr.: XL-160-037 EAN/GTIN: 4014486027549 |
| |
|
| | |
| Optibelt ZR Zahnriemen, Profil XL. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C Weitere Informationen: | | Baureihe: | optibelt ZR | Breite in mm: | 9,525 | eClass51: | 23170205 | eClass61: | 23170205 | eClass71: | 23170205 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +100°C | Höhe in mm: | 2,3 | Kurzbezeichnung: | Zahnriemen, zöllig | Länge in mm: | 406,4 | Profil: | XL | Teilung in mm: | 5,08 | Werkstoff: | Chloropren mit Glasfaserzugstrang | Wirklänge in mm: | 406,4 | Zähne (Z): | 80 | Winkel: | 50° | UNSPSC131: | 26111802 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,74* | € 4,03* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,70* | € 4,09* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,8188* | € 4,1488* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 3,29* | € 4,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,06* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|