Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5M-1790-25 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5M-1790-25 optibelt Zahnriemen OMEGA
5M-1790-25 optibelt Zahnriemen OMEGA
5M-1790-25 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00093023
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5M-1790-25
EAN/GTIN:
     4014486049169
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 5M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
25
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
3,4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.790
Profil:
5M
Teilung in mm:
5
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
1.790
Zähne (Z):
358
UNSPSC131:
26111802
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,41*
€ 31,14*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 22,6124*
€ 31,2624*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,89*
€ 31,27*
€ 3,19*
ab € 28,23*
€ 38,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 33,29*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,2624*
€ 37,2023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,5924*
€ 36,405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,4624*
€ 33,8703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,5424*
€ 32,7755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,7324*
€ 31,8116
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,6124*
€ 26,9088
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.