Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17x5-606 Li optibelt Breitkeilriemen VARIO POWER VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
17x5-606 Li optibelt Breitkeilriemen VARIO POWER VP
17x5-606 Li optibelt Breitkeilriemen VARIO POWER VP
17x5-606 Li optibelt Breitkeilriemen VARIO POWER VP
Artikel-Nr.:
     2302-A00093295
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     17x5-606 Li
EAN/GTIN:
     4014486162585
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt VARIO POWER Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt nach DIN/ISO und RMA/MPTA, Profil 17x5. Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloropren-Gummimischung mit einer quer zur Laufrichtung eingebrachten Faserverstärkung. Der hochqualitative und äußerst dehnungsarme Zugstrang aus Polyester oder Aramid ist in einer Einbettmischung gefasst. Er wird verstärkt durch eine Gewebeauflage und bietet aufgrund der quer eingebrachten Fasern Quersteifigkeit, ohne dabei an Flexibilität zu verlieren. Optibelt VARIO POWER Breitkeilriemen werden bevorzugt eingesetzt für eine stufenlos regelbare Drehzahl. Der besondere Riemenaufbau erlaubt hohe dynamische Belastungen bei hervorragenden Kraftübertragungs- und Steuerungseigenschaften. Auch als doppelt verzahnter Riemen lieferbar. • hohe Leistungsübertragung • lange Lebensdauer • hohe Laufruhe auch bei großen Riemengeschwindigkeiten • hohe Flexibilität • Hohe Quersteifigkeit • Dehnungsarmer Polyester oder Aramidcord • Übersetzungen bis 1:12 möglich • Temperaturbereich -30°C bis + 90°C.
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt VARIO POWER
Breite in mm:
17
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Kurzbezeichnung:
Breitkeilriemen
UNSPSC131:
26111801
DIN-Norm:
DIN 7719 / ISO 1604
Werkstoff:
Polychloropren-Gummi/Zugstr. Polyester bzw. Aramid
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +90°C
Höhe in mm:
5
Profil:
17x5
Winkel:
24°
Innenlänge in mm:
606
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, 17x5-606 Li, OPTIBELT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,57*
€ 24,52*
5 Tage
47
€ 4,90*
ab € 18,25*
€ 25,35*
€ 8,95*
ab € 17,97*
€ 25,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 26,41*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 19,77*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.