Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14M-1890-55 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14M-1890-55 optibelt Zahnriemen OMEGA
14M-1890-55 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00093366
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     14M-1890-55
EAN/GTIN:
     4014486099591
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 14M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
55
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
9,5
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.890
Profil:
14M
Teilung in mm:
14
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
1.890
Zähne (Z):
135
UNSPSC131:
26111802
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,58*
€ 150,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,53*
€ 151,27*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 124,4168*
€ 151,4668*
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 187,46*
Frei Haus
ab € 197,77*
€ 252,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,4668*
€ 180,2455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,8868*
€ 178,3653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,9668*
€ 168,9405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,5468*
€ 163,6807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,4168*
€ 148,056
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.