Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DXL-190-037 optibelt Doppelzahnriemen ZR D wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DXL-190-037 optibelt Doppelzahnriemen ZR D wartungsfrei
DXL-190-037 optibelt Doppelzahnriemen ZR D wartungsfrei
DXL-190-037 optibelt Doppelzahnriemen ZR D wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00093400
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     DXL-190-037
EAN/GTIN:
     4014486067293
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Optibelt ZR D Doppelzahnriemen, Profil DXL. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR D
Breite in mm:
9,525
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
3,05
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, doppelt verzahnt, zöllig
Länge in mm:
482,6
Profil:
DXL
Teilung in mm:
5,08
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
482,6
Zähne (Z):
95
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 13,10*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 9,916*
€ 14,286*
1
€ 3,19*
ab € 13,18*
€ 19,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,92*
€ 19,20*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,286*
€ 17,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,246*
€ 16,953
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,506*
€ 16,072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,766*
€ 15,192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,136*
€ 14,442
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,916*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.