Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S8M-1192-200 optibelt Zahnriemen STD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S8M-1192-200 optibelt Zahnriemen STD
S8M-1192-200 optibelt Zahnriemen STD
S8M-1192-200 optibelt Zahnriemen STD
Artikel-Nr.:
     2302-A00093469
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     S8M-1192-200
EAN/GTIN:
     4014486208566
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Optibelt STD Zahnriemen, Profil S8M. Die optibelt STD Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Zahnscheiben. • Temperaturbereich -30°C bis +100°C • niedrige Geräuschentwicklung • Glascord • Wartungsfrei • universelle Einsatzmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt STD
Breite in mm:
200
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
5,4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.192
Profil:
S8M
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
1.192
Zähne (Z):
149
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 34,49*
1
€ 3,19*
ab € 28,37*
€ 39,33*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 30,742*
€ 42,572*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,572*
€ 50,661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,062*
€ 50,054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,142*
€ 46,579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,172*
€ 45,425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,212*
€ 43,092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,742*
€ 36,583
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.