Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-201-9 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M-201-9 optibelt Zahnriemen OMEGA
3M-201-9 optibelt Zahnriemen OMEGA
3M-201-9 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00093561
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3M-201-9
EAN/GTIN:
     4014486039719
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 3M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
9
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
2,3
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
201
Profil:
3M
Teilung in mm:
3
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
201
Zähne (Z):
67
UNSPSC131:
26111802
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 4,39*
€ 8,95*
ab € 2,97*
€ 4,47*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 3,0994*
€ 4,5294*
€ 3,19*
ab € 3,74*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5294*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4494*
€ 5,2948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2694*
€ 5,0806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0094*
€ 4,7712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6894*
€ 4,3904
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0994*
€ 3,6883
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.