Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T10-1420-20 optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA) metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T10-1420-20 optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA) metrisch
T10-1420-20 optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA) metrisch
Artikel-Nr.:
     2302-A00093719
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     T10-1420-20
EAN/GTIN:
     4014486387377
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Optibelt ALPHA TORQUE Zahnriemen, metrisch, Profil T10. Der optibelt ALPHA TORQUE wird mit einem abriebbeständigen Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A ausgestattet. Die für Polyurethan gute Ölbeständigkeit gehört ebenso zu seinen Grundmerkmalen wie eine gewisse Beständigkeit gegenüber Säuren und alkalischen Lösungen. Der optibelt ALPHA TORQUE kann mit Zugträgern wie Stahl, hochflexiblem Stahl, rostfreiem Edelstahl, Aramid, Polyester und Vectran für unterschiedlichste Aufgabenbereiche ausgerüstet werden. • gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit • große Auswahl an Zugträgermaterialien • schnelle Verfügbarkeit • Stahlzugstrang • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ALPHA TORQUE
Breite in mm:
20
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
UNSPSC131:
26111802
Werkstoff:
Polyurethan mit Stahlzugstrang
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +80°C
Länge in mm:
1.420
Teilung in mm:
10
Zähne Z:
142
Höhe in mm:
4,5
Profil:
T10
Wirklänge in mm:
1.420
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, T10-1420-20, OPTIBELT, Zahnriemen, metrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 38,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,87*
€ 43,21*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 34,41*
€ 45,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,56*
€ 46,35*
1
Frei Haus
ab € 125,25*
€ 154,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.