Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DXL-210-037 optibelt Doppelzahnriemen ZR D wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DXL-210-037 optibelt Doppelzahnriemen ZR D wartungsfrei
DXL-210-037 optibelt Doppelzahnriemen ZR D wartungsfrei
DXL-210-037 optibelt Doppelzahnriemen ZR D wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00093864
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     DXL-210-037
EAN/GTIN:
     4014486067378
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Optibelt ZR D Doppelzahnriemen, Profil DXL. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR D
Breite in mm:
9,525
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
3,05
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, doppelt verzahnt, zöllig
Länge in mm:
533,4
Profil:
DXL
Teilung in mm:
5,08
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
533,4
Zähne (Z):
105
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 10,195*
€ 14,595*
1
€ 3,19*
ab € 13,46*
€ 19,40*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,23*
€ 19,62*
22 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 22,57*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,595*
€ 17,368
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,555*
€ 17,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,555*
€ 16,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,995*
€ 15,464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,435*
€ 14,798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,195*
€ 12,132
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.