Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5M-225-25 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5M-225-25 optibelt Zahnriemen OMEGA
5M-225-25 optibelt Zahnriemen OMEGA
5M-225-25 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00093935
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5M-225-25
EAN/GTIN:
     4014486045239
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 5M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
25
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
3,4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
225
Profil:
5M
Teilung in mm:
5
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
225
Zähne (Z):
45
UNSPSC131:
26111802
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,78*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 6,8248*
€ 9,8148*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,62*
€ 9,82*
€ 3,19*
ab € 8,50*
€ 12,27*
€ 8,95*
ab € 10,85*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8148*
€ 11,6796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,8048*
€ 11,6677
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,4648*
€ 11,2631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0148*
€ 10,7276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4948*
€ 10,1088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8248*
€ 8,1215
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.