Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14M-2310-55 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14M-2310-55 optibelt Zahnriemen OMEGA
14M-2310-55 optibelt Zahnriemen OMEGA
14M-2310-55 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00094006
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     14M-2310-55
EAN/GTIN:
     4014486099966
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 14M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
55
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
9,5
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
2.310
Profil:
14M
Teilung in mm:
14
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
2.310
Zähne (Z):
165
UNSPSC131:
26111802
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,85*
€ 164,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,27*
€ 165,06*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 139,5516*
€ 165,2816*
Frei Haus
ab € 174,52*
€ 205,87*
€ 6,90*
ab € 163,44*
€ 219,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,2816*
€ 196,6851
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,6616*
€ 195,9473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,1516*
€ 185,8204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,8716*
€ 180,7272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,5516*
€ 166,0664
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.