Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14M-2450-85 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14M-2450-85 optibelt Zahnriemen OMEGA
14M-2450-85 optibelt Zahnriemen OMEGA
14M-2450-85 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00094089
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     14M-2450-85
EAN/GTIN:
     4014486101140
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 14M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
85
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
9,5
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
2.450
Profil:
14M
Teilung in mm:
14
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
2.450
Zähne (Z):
175
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,39*
€ 282,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 223,81*
€ 284,05*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 238,5143*
€ 291,8843*
Frei Haus
ab € 287,19*
€ 348,00*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,8843*
€ 347,3423
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,7943*
€ 338,9052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,5343*
€ 314,7958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,1543*
€ 300,0636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,5143*
€ 283,832
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.