Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14M-2800-40 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14M-2800-40 optibelt Zahnriemen OMEGA
14M-2800-40 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00094576
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     14M-2800-40
EAN/GTIN:
     4014486101423
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 14M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
40
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
9,5
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
2.800
Profil:
14M
Teilung in mm:
14
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
2.800
Zähne (Z):
200
UNSPSC131:
26111802
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,20*
€ 142,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,91*
€ 142,97*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 117,9816*
€ 143,1316*
Frei Haus
ab € 147,87*
€ 173,93*
Frei Haus
ab € 188,15*
€ 230,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,1316*
€ 170,3266
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,1416*
€ 165,5785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,4916*
€ 160,045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,4116*
€ 152,8098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,9816*
€ 140,3981
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.