Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S8M-2392-300 optibelt Zahnriemen STD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S8M-2392-300 optibelt Zahnriemen STD
S8M-2392-300 optibelt Zahnriemen STD
S8M-2392-300 optibelt Zahnriemen STD
Artikel-Nr.:
     2302-A00094845
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     S8M-2392-300
EAN/GTIN:
     4014486209617
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Optibelt STD Zahnriemen, Profil S8M. Die optibelt STD Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Zahnscheiben. • Temperaturbereich -30°C bis +100°C • niedrige Geräuschentwicklung • Glascord • Wartungsfrei • universelle Einsatzmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt STD
Breite in mm:
300
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
5,4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
2.392
Profil:
S8M
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
2.392
Zähne (Z):
299
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,828*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,088*
€ 123,865
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,248*
€ 122,865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,148*
€ 119,176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,838*
€ 112,857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,828*
€ 97,375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.