Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5M-325-9 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5M-325-9 optibelt Zahnriemen OMEGA
5M-325-9 optibelt Zahnriemen OMEGA
5M-325-9 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00094993
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5M-325-9
EAN/GTIN:
     4014486045598
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 5M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
9
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
3,4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
325
Profil:
5M
Teilung in mm:
5
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
325
Zähne (Z):
65
UNSPSC131:
26111802
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 4,85*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 3,3208*
€ 4,8608*
€ 8,95*
ab € 3,29*
€ 4,94*
€ 3,19*
ab € 4,15*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8608*
€ 5,7844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7508*
€ 5,6535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6708*
€ 5,5583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3008*
€ 5,118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0008*
€ 4,761
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3208*
€ 3,9518
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.