| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00095227 Herst.-Nr.: 3VX-1060-3 EAN/GTIN: 4014486283907 |
| |
|
| | |
| Optibelt SUPER KBX-POWER Hochleistungs-Kraftbänder - flankenoffen, formgezahnt, Profil 3VX/9JX. Optibelt-Kraftbänder SUPER KBX-POWER bestehen aus optibelt SUPER X-POWER Keilriemen und sind mit einer hochverschleißfesten Deckplatte verbunden. Optibelt SUPER KBX-POWER Kraftbänder zeigen ein deutlich günstigeres Spannungsverhalten gegenüber herkömmlichen flankenoffenen Kraftbändern. Eingesetzt werden diese Kraftbänder mit bis zu fünf Rippen oder als Satzkombination. Der Einsatz von optibelt Super KBX-POWER Kraftbändern empfiehlt sich bei extremen Stoßbelastungen, vertikal laufenden Achsen, großen Achsabständen und für viele Sonderanwendungen des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Leistungswerte entsprechen den Profilen der optibelt SUPER X-POWER Keilriemen. • kompakte Antriebslösungen • gesteigerte Leistungsübertragung • optimierte Laufeigenschaften • geringe Dehnung / wartungsarm • kleine Scheibendurchmesser / lange Riementrums • Temperaturbereich -30°C to +90°C Weitere Informationen: | | Ausführung: | flankenoffen, formgezahnt | Baureihe: | optibelt SUPER KBX-POWER | Breite in mm: | 9 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +90°C | Höhe in mm: | 9,9 | Kurzbezeichnung: | Kraftbänder | Länge in mm: | 2.692 | Profil: | 3VX | Rippen: | 3 | UNSPSC131: | 26111801 |
|
| | |
| | | |
| |