| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00095388 Herst.-Nr.: 37x10-1800 Li EAN/GTIN: 4014486197945 |
| |
|
| | |
| Optibelt VARIO POWER Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt nach DIN/ISO und RMA/MPTA, Profil 37x10. Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloropren-Gummimischung mit einer quer zur Laufrichtung eingebrachten Faserverstärkung. Der hochqualitative und äußerst dehnungsarme Zugstrang aus Polyester oder Aramid ist in einer Einbettmischung gefasst. Er wird verstärkt durch eine Gewebeauflage und bietet aufgrund der quer eingebrachten Fasern Quersteifigkeit, ohne dabei an Flexibilität zu verlieren. Optibelt VARIO POWER Breitkeilriemen werden bevorzugt eingesetzt für eine stufenlos regelbare Drehzahl. Der besondere Riemenaufbau erlaubt hohe dynamische Belastungen bei hervorragenden Kraftübertragungs- und Steuerungseigenschaften. Auch als doppelt verzahnter Riemen lieferbar. • hohe Leistungsübertragung • lange Lebensdauer • hohe Laufruhe auch bei großen Riemengeschwindigkeiten • hohe Flexibilität • Hohe Quersteifigkeit • Dehnungsarmer Polyester oder Aramidcord • Übersetzungen bis 1:12 möglich • Temperaturbereich -30°C bis + 90°C. Weitere Informationen: | | Baureihe: | optibelt VARIO POWER | Breite in mm: | 37 | DIN-Norm: | DIN 7719 / ISO 1604 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +90°C | Höhe in mm: | 10 | Innenlänge in mm: | 1.800 | Kurzbezeichnung: | Breitkeilriemen | Profil: | 37x10 | Werkstoff: | Polychloropren-Gummi/Zugstr. Polyester bzw. Aramid | Winkel: | 27° | UNSPSC131: | 26111801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 58,07* | € 71,80* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 58,3725* | € 71,8125* | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 64,09* | € 77,28* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,84* | € 81,02* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 67,57* | € 81,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|