Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-487-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M-487-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan
3M-487-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan
3M-487-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan
Artikel-Nr.:
     2302-A00095563
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3M-487-WR La
EAN/GTIN:
     4014486041767
Suchbegriffe:
Weitwinkelkeilriemen
Weitwinkelriemen
Optibelt WR Weitwinkelriemen aus Polyurethan, Winkel 60°, Profil 3M.
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
487
Baureihe:
optibelt WR
Breite in mm:
3
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Höhe in mm:
2
Kurzbezeichnung:
Weitwinkelriemen
Profil:
3M
Werkstoff:
Polyurethan mit Polyester-Zugstrang
Winkel:
60°
UNSPSC131:
26111801
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 17,44*
1
€ 3,19*
ab € 15,28*
€ 21,93*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 23,66*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 30,65*
€ 41,54*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.