Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-400-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-400-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
H-400-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
H-400-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00095746
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     H-400-100
EAN/GTIN:
     4014486003802
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil H. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
25,4
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
1.016
Profil:
H
Teilung in mm:
12,7
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
1.016
Zähne (Z):
80
Winkel:
40°
UNSPSC131:
26111802
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,4007*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,6207*
€ 28,1086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,5307*
€ 28,0015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,5807*
€ 25,681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,6507*
€ 24,5743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,2607*
€ 24,1102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,4007*
€ 19,5168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.