Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-420-15 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M-420-15 optibelt Zahnriemen OMEGA
3M-420-15 optibelt Zahnriemen OMEGA
3M-420-15 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00095836
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3M-420-15
EAN/GTIN:
     4014486041415
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 3M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
15
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
2,3
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
420
Profil:
3M
Teilung in mm:
3
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
420
Zähne (Z):
140
UNSPSC131:
26111802
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,24*
€ 7,70*
€ 8,95*
ab € 5,35*
€ 7,84*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 5,5915*
€ 7,9315*
5 Tage
1
€ 8,50*
ab € 5,76*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9315*
€ 9,4385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,8715*
€ 9,3671
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7215*
€ 9,1886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1815*
€ 8,546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7215*
€ 7,9986
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5915*
€ 6,6539
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.