Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXL-448-019 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXL-448-019 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
MXL-448-019 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
MXL-448-019 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00095919
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     MXL-448-019
EAN/GTIN:
     4014486070118
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil MXL. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
4,7625
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
1,14
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
113,79
Profil:
MXL
Teilung in mm:
2,032
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
113,79
Zähne (Z):
56
Winkel:
40°
UNSPSC131:
26111802
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 1,3633*
€ 2,0733*
1
€ 3,19*
ab € 1,64*
€ 2,47*
23 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 4,92*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0733*
€ 2,4672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9533*
€ 2,3244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9333*
€ 2,3006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7833*
€ 2,1221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7133*
€ 2,0388
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3633*
€ 1,6223
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.