| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00096388 Herst.-Nr.: XL-506-037 EAN/GTIN: 4014486031034 |
| |
|
| | |
| Optibelt ZR Zahnriemen, Profil XL. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C Weitere Informationen: | | Baureihe: | optibelt ZR | Breite in mm: | 9,525 | eClass51: | 23170205 | eClass61: | 23170205 | eClass71: | 23170205 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +100°C | Höhe in mm: | 2,3 | Kurzbezeichnung: | Zahnriemen, zöllig | Länge in mm: | 1.285,24 | Profil: | XL | Teilung in mm: | 5,08 | Werkstoff: | Chloropren mit Glasfaserzugstrang | Wirklänge in mm: | 1.285,24 | Zähne (Z): | 253 | Winkel: | 50° | UNSPSC131: | 26111802 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |