Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5M-550-15 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5M-550-15 optibelt Zahnriemen OMEGA
5M-550-15 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00096666
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5M-550-15
EAN/GTIN:
     4014486046663
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 5M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
15
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
3,4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
550
Profil:
5M
Teilung in mm:
5
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
550
Zähne (Z):
110
UNSPSC131:
26111802
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 10,46*
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 7,40*
€ 10,65*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 7,5154*
€ 10,8154*
€ 3,19*
ab € 9,11*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,8154*
€ 12,8703
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,7954*
€ 12,8465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,3554*
€ 12,3229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,7454*
€ 11,597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0054*
€ 10,7164
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5154*
€ 8,9433
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.