Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT5-255-6 optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA) metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT5-255-6 optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA) metrisch
AT5-255-6 optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA) metrisch
AT5-255-6 optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA) metrisch
Artikel-Nr.:
     2302-A00097352
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT5-255-6
EAN/GTIN:
     4014486373424
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Optibelt ALPHA TORQUE Zahnriemen, metrisch, Profil AT5. Der optibelt ALPHA TORQUE wird mit einem abriebbeständigen Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A ausgestattet. Die für Polyurethan gute Ölbeständigkeit gehört ebenso zu seinen Grundmerkmalen wie eine gewisse Beständigkeit gegenüber Säuren und alkalischen Lösungen. Der optibelt ALPHA TORQUE kann mit Zugträgern wie Stahl, hochflexiblem Stahl, rostfreiem Edelstahl, Aramid, Polyester und Vectran für unterschiedlichste Aufgabenbereiche ausgerüstet werden. • gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit • große Auswahl an Zugträgermaterialien • schnelle Verfügbarkeit • Stahlzugstrang • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ALPHA TORQUE
Breite in mm:
6
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +80°C
Höhe in mm:
2,7
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
255
Profil:
AT5
Teilung in mm:
5
Werkstoff:
Polyurethan mit Stahlzugstrang
Wirklänge in mm:
255
Zähne (Z):
51
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 5,7114*
€ 8,2014*
€ 3,19*
ab € 20,56*
€ 29,58*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,2014*
€ 9,7597
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,1814*
€ 9,7359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0614*
€ 9,5931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6114*
€ 9,0576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1014*
€ 8,4507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7114*
€ 6,7966
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.