Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK-2255-6 optibelt Keilrippenriemen RB, Profil PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PK-2255-6 optibelt Keilrippenriemen RB, Profil PK
PK-2255-6 optibelt Keilrippenriemen RB, Profil PK
Artikel-Nr.:
     2302-A00097480
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     PK-2255-6
EAN/GTIN:
     4014486125047
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Optibelt RB Keilrippenriemen (Rippenbänder), Profil PK. Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der starken Leistung eines Keilriemens. Die im V-Profil parallel verlaufenden Rippen werden aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für die vielfältigen Anwendungen desKeilrippenriemens ausgelegt. Er ist über die gesamte Breite desKeilrippenriemens in eine haftfreudige Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung gewährleistet einen ruhigen Lauf, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Kleinstmögliche Scheibendurchmesser werden Anforderungen aus Antrieben mit hochlaufenden Drehzahlen ebenso gerecht wie langsam laufenden Antrieben.Keilrippenriemen eignen sich gut für den Betrieb mit Umlenkrollen wie z. B. in Serpentinenantrieben. • hervorragende dynamische Kraftübertragung • vibrations- und geräuscharm • niedrige Vibration und geringe Geräuschentwicklung • verträgt Stoßlasten und kurzzeitige Überlastung • hohe Riemengeschwindigkeiten sind möglich • der Einsatz mit Umlenkrollen ist möglich, wie z. B. bei einem Serpentinenantrieb
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt RB
DIN-Norm:
DIN 7867/ISO 9982
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +90°C
Höhe in mm:
5,5
Kurzbezeichnung:
Rippenband
Profil:
PK
Rippen:
6
Teilung in mm:
3,56
Werkstoff:
Neoprene mit Polyester-Zugstrang
Wirklänge in mm:
2.255
UNSPSC131:
26111801
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 46,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,72*
€ 51,18*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 45,486*
€ 61,006*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,006*
€ 72,597
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,946*
€ 71,336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,966*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,826*
€ 66,433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,316*
€ 62,256
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,486*
€ 54,128
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.