Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXH-700-200 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXH-700-200 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
XXH-700-200 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
XXH-700-200 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00097650
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XXH-700-200
EAN/GTIN:
     4014486095029
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil XXH. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
50,8
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
15,7
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
1.778
Profil:
XXH
Teilung in mm:
31,75
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
1.778
Zähne (Z):
56
Winkel:
40°
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,60*
€ 240,75*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 197,5058*
€ 244,4858*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 197,56*
€ 251,79*
Frei Haus
ab € 239,90*
€ 293,24*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,4858*
€ 290,9381
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,1858*
€ 288,2011
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,6558*
€ 267,3404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,1258*
€ 252,4297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,5058*
€ 235,0319
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.