| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00097839 Herst.-Nr.: 7M-950-WR La EAN/GTIN: 4014486052008 |
| |
|
| | |
| Optibelt WR Weitwinkelriemen aus Polyurethan, Winkel 60°, Profil 7M. Weitere Informationen: | | Aussenlänge in mm: | 950 | Baureihe: | optibelt WR | Breite in mm: | 7 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Höhe in mm: | 5 | Kurzbezeichnung: | Weitwinkelriemen | Profil: | 7M | Werkstoff: | Polyurethan mit Polyester-Zugstrang | Winkel: | 60° | UNSPSC131: | 26111801 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,13* | € 39,29* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,45* | € 45,91* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 36,30* | € 48,60* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 72,30* | € 92,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|