| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00098051 Herst.-Nr.: S8M-1208-850 EAN/GTIN: 4014486208672 |
| |
|
| | |
| Optibelt STD Zahnriemen, Profil S8M. Die optibelt STD Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Zahnscheiben. • Temperaturbereich -30°C bis +100°C • niedrige Geräuschentwicklung • Glascord • Wartungsfrei • universelle Einsatzmöglichkeiten Weitere Informationen: | | Baureihe: | optibelt STD | Breite in mm: | 850 | eClass51: | 23170205 | eClass61: | 23170205 | eClass71: | 23170205 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +100°C | Höhe in mm: | 5,4 | Kurzbezeichnung: | Zahnriemen, metrisch | Länge in mm: | 1.208 | Profil: | S8M | Teilung in mm: | 8 | Werkstoff: | Chloropren mit Glasfaserzugstrang | Wirklänge in mm: | 1.208 | Zähne (Z): | 151 | UNSPSC131: | 26111802 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 120,14* | € 149,13* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,72* | € 152,51* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 133,132* | € 166,372* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|