Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8V-1250 La EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8V-1250 La EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat
8V-1250 La EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat
8V-1250 La EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat
Artikel-Nr.:
     2302-A00098407
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8V-1250 La EL-ZERT
EAN/GTIN:
     4014486060119
Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil 8V. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.250
Baureihe:
optibelt SK
Breite in mm:
25
DIN-Norm:
ARPM/MPTA
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
23
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Länge in mm:
3.175
Profil:
8V
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
UNSPSC131:
26111801
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,64*
€ 88,90*
1
€ 3,19*
ab € 77,11*
€ 89,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 76,88*
€ 91,51*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 79,519*
€ 93,789*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 80,82*
€ 93,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,789*
€ 111,609
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,749*
€ 110,371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,439*
€ 106,432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,429*
€ 104,041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,519*
€ 94,628
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.