| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00099056 Herst.-Nr.: BB/HBB-5639 EAN/GTIN: 4014486203837 |
| |
|
| | |
| Optibelt DK Doppelkeilriemen, Profil BB/HBB. Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der Optibelt-Doppelkeilriemen bestens gerecht. Für den Einsatz von optibelt DK Doppelkeilriemen sind keine Spezialrillenscheiben erforderlich. Es können die Normrillenscheiben der entsprechenden Profile eingesetzt werden. Hauptsächlich kommen sie in der Garten- und Landtechnik zum Einsatz, zunehmend aber auch im allgemeinen Maschinenbau. • Hohe Quersteifigkeit • Temperaturbereich -35°C bis +85°C • Elektrisch leitfähig • ausgezeichnete Laufeigenschaften • Polyester und Aramidcord • Ideal für Serpentinenantriebe •hervorragende Biegewilligkeit. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ummantelt | Breite in mm: | 17 | DIN-Norm: | DIN 7722 / ISO 5289 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -35°C bis +85°C | Höhe in mm: | 13 | Kurzbezeichnung: | Doppelkeilriemen | Profil: | BB/HBB | Werkstoff: | Gummimischung / Zugträger aus Polyester | Wirklänge in mm: | 5.639 | UNSPSC131: | 26111801 | Riemen Nummer: | BB 221 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 113,25* | € 144,11* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 144,784* | € 177,984* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 130,63* | € 182,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 158,42* | € 193,06* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,99* | € 202,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|