Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D/32-6096 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D/32-6096 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
D/32-6096 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
D/32-6096 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
Artikel-Nr.:
     2302-A00099371
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     D/32-6096 Li
EAN/GTIN:
     4014486278224
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Kraftband
Optibelt VB klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184, Profil D/32. Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. Optibelt VB klassische Keilriemen sind "Satz Constant" und damit ungemessen satzverwendbar. Der optibelt VB findet als Klassiker unter den Keilriemen vielfache Verwendung im allgemeinen Maschinenbau und auch in Sonderantrieben. • hervorragende Betriebssicherheit • optimale Laufeigenschaften • gleichmäßige Leistungsübertragung • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe • vielfältige Sonderausführungen • universelle Einsatzmöglichkeiten • Biegewilliger als Schmalkeilrimen • Temperaturbereich -30°C bis +90°C • Elektrisch leitfähig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ummantelt
Aussenlänge in mm:
6.222
Baureihe:
optibelt VB
Breite in mm:
32
DIN-Norm:
DIN 2215 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis + 90°C
Höhe in mm:
20
Innenlänge in mm:
6.096
Kurzbezeichnung:
Klassische Keilriemen
Profil:
D/32
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
6.171
UNSPSC131:
26111801
Riemen Nummer:
D 240
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 110,215*
€ 138,645*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 175,92*
€ 225,12*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,645*
€ 164,988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,355*
€ 163,452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,395*
€ 155,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,845*
€ 143,806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,215*
€ 131,156
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.