Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13x20-STANDARD BROWN optibelt OPTIMAT Endliche Förderbandkeilriemen FK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
13x20-STANDARD BROWN optibelt OPTIMAT Endliche Förderbandkeilriemen FK
13x20-STANDARD BROWN optibelt OPTIMAT Endliche Förderbandkeilriemen FK
Artikel-Nr.:
     2302-A00099402
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     13x20-STANDARD BROWN
EAN/GTIN:
     4014486191233
Suchbegriffe:
Förderbandkeilriemen
Keilriemen Förderband
Lochkeilriemen
optibelt lochkeilriemen
Optibelt OPTIMAT Endliche Förderbandkeilriemen FK, Profil 13x20 Optibelt OPTIMAT Endliche Förderbandkeilriemen FK, Profil 13x20
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OPTIMAT FK
Breite in mm:
20
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Höhe in mm:
16,5
Kurzbezeichnung:
Endliche Förderbandkeilriemen, gelocht
Profil:
13x20
UNSPSC131:
26111801
Weitere Suchbegriffe: keilriemen förderband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,435*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 77,205*
€ 91,874
pro Meter
ab 2 Meter
€ 76,475*
€ 91,005
pro Meter
ab 5 Meter
€ 73,525*
€ 87,495
pro Meter
ab 10 Meter
€ 70,675*
€ 84,103
pro Meter
ab 500 Meter
€ 59,435*
€ 70,728
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.