Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF150-1380-50 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF150-1380-50 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen
HF150-1380-50 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen
HF150-1380-50 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen
Artikel-Nr.:
     2302-A00099644
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     HF150-1380-50
EAN/GTIN:
     4014486158700
Suchbegriffe:
Flachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungsflachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen optibelt OPTIMAX HF, Profil Type 150.
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OPTIMAX HF
Breite in mm:
50
eClass51:
23170204
eClass61:
23170204
eClass71:
23170204
Farbe:
schwarz
Höhe in mm:
1
Kurzbezeichnung:
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Länge in mm:
1.380
Profil:
Type 150
UNSPSC131:
26111804
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,79*
€ 48,25*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 43,096*
€ 57,026*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 46,38*
€ 64,18*
1
€ 3,19*
ab € 59,17*
€ 76,57*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,026*
€ 67,861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,586*
€ 67,337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,646*
€ 63,839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,356*
€ 59,924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,456*
€ 58,853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,096*
€ 51,284
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.