| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00099646 Herst.-Nr.: HF150-1390-40 EAN/GTIN: 4014486158823 |
| |
|
| | |
| Endlose Hochleistungs-Flachriemen optibelt OPTIMAX HF, Profil Type 150. Weitere Informationen: | | Baureihe: | optibelt OPTIMAX HF | Breite in mm: | 40 | eClass51: | 23170204 | eClass61: | 23170204 | eClass71: | 23170204 | Farbe: | schwarz | Höhe in mm: | 1 | Kurzbezeichnung: | Endlose Hochleistungs-Flachriemen | Länge in mm: | 1.390 | Profil: | Type 150 | UNSPSC131: | 26111804 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,00* | € 40,09* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,302* | € 46,482* | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 36,88* | € 54,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|