| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00099706 Herst.-Nr.: HF150-1550-50 EAN/GTIN: 4014486160789 |
| |
|
| | |
| Endlose Hochleistungs-Flachriemen optibelt OPTIMAX HF, Profil Type 150. Weitere Informationen: | | Baureihe: | optibelt OPTIMAX HF | Breite in mm: | 50 | eClass51: | 23170204 | eClass61: | 23170204 | eClass71: | 23170204 | Farbe: | schwarz | Höhe in mm: | 1 | Kurzbezeichnung: | Endlose Hochleistungs-Flachriemen | Länge in mm: | 1.550 | Profil: | Type 150 | UNSPSC131: | 26111804 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,365* | € 47,175* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,27* | € 52,18* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,59* | € 53,73* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 50,69* | € 74,49* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 65,31* | € 82,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|