Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF150-660-20 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF150-660-20 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen
HF150-660-20 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen
HF150-660-20 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen
Artikel-Nr.:
     2302-A00100095
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     HF150-660-20
EAN/GTIN:
     4014486126938
Suchbegriffe:
Flachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungsflachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen optibelt OPTIMAX HF, Profil Type 150.
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OPTIMAX HF
Breite in mm:
20
eClass51:
23170204
eClass61:
23170204
eClass71:
23170204
Farbe:
schwarz
Höhe in mm:
1
Kurzbezeichnung:
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Länge in mm:
660
Profil:
Type 150
UNSPSC131:
26111804
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 18,24*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 14,676*
€ 21,136*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,136*
€ 25,152
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,116*
€ 25,128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,516*
€ 23,224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,516*
€ 22,034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,136*
€ 21,582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,676*
€ 17,464
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.